{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1 | |
| Oznaczenie producenta | Click-Torque A 6 Set 1 | |
| Opakowanie | torba | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Min. kąt roboczy | 8 stopni | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 45 | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 2,5 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 25 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/4 cal | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | analogowy |
| Numer artykułu | 05130110001 | |
| EAN / GTIN | 4013288205643 | |
| Numer producenta | 05130110001 | |
| Numer L | L60020 3876 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |