Wysokiej jakości pojemnik specjalny z aluminium do bezpiecznego przechowywania i transportu baterii litowo-jonowych. Nadaje się do transportu prototypów, nowych / nienaruszonych (testy wg UN 38.3) oraz wadliwych lub uszkodzonych / poważnie uszkodzonych baterii (uwzględnić definicję / dopuszczenie. W razie potrzeby zamówić) wg ADR SV 376 i instrukcji pakowania P911, oraz baterii do utylizacji i recyklingu. Pomyślny test ogniowy wg P911: maksymalna temperatura zewnętrzna poniżej 100°C, płomienie ani odłamki nie wydostają się w razie wypadku. Materiał amortyzujący i sorbenty niepalne, nieprzewodzące elektrycznie, bezpyłowe. Piankowa uszczelka pokrywy. Do układania w stosy, z komfortowymi zamknięciami. Maks. masa brutto – dopuszczenie do transportu materiałów niebezpiecznych: 65 kg.
Norma:
UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.