Kivitel:
Kiváló minőségű speciális alumínium edény lítium-ion akkumulátorok biztonságos tárolásához és lítium-ion akkumulátorok szállításához. Alkalmas prototípusok, új / sértetlen (UN 38.3 szerint tesztelt), valamint sérült vagy meghibásodott / kritikusan meghibásodott akkumulátorok szállításához (vegye figyelembe a megállapítást / engedélyt. Szükség esetén igényelje meg) az ADR SV 376 és P911 csomagolási előírások szerint, valamint akkumulátorok ártalmatlanításához és újrahasznosításához.
A P911 szerinti tűztesztet sikeresen teljesítette: maximális külső hőmérséklet 100 °C, káresemény esetén láng nem lép ki és nem reped.
A kárpit és a nedvszívó anyag nem éghető, elektromosan nem vezetőképes és pormentes. Habosított fedéltömítés. Egymásra helyezhető, komfort zárakkal. A veszélyes anyag engedély maximális bruttó tömege: 65 kg.
Szabvány:
UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.