Izvedba:
Visokokvalitetni specijalni spremnik od aluminija za sigurno skladištenje i transport litij-ionskih baterija. Prikladno za transport prototipova, novih/netaknutih (testirano UN 38.3) i oštećenih ili neispravnih/kritično neispravnih baterija (pridržavajte se specifikacije/odobrenja, zatražite ako je potrebno) prema ADR SV 376 i pravilniku o pakiranju P911, kao i odlaganju i recikliranju baterija.
P911 vatrogasni test uspješno položen: maksimalna vanjska temperatura ispod 100 °C, bez izlaska plamena i krhotina u slučaju nesreće.
Podstava i upijajući materijal nezapaljivi, neelektrički vodljivi i bez prašine. Pjenasta obloga poklopca. Može se slagati jedan na drugog, s jednostavnim zatvaračima. Odobrenje najveće bruto mase opasnog tereta: 65 kg.
Standard:
UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.