AkkuSafe Box

Artikel-Nr.: 981119
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Lithium-Ionen-Batterien. Geeignet für den Transport von Prototypen, neuen / intakten (UN 38.3 getestet) sowie beschädigten oder defekten / kritisch defekten Batterien (Festlegung / Zulassung beachten. Bei Bedarf anfordern) gemäß ADR SV 376 und Verpackungsvorschrift P911, sowie Batterien zur Entsorgung und Recycling.
Brandtest nach P911 erfolgreich bestanden: maximale Außentemperatur unter 100 °C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie.
Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei. Geschäumte Deckeldichtung. Stapelbar, mit Comfortverschlüssen. Maximale Bruttomasse Gefahrgutzulassung: 65 kg.

Norm:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"