Esecuzione:
Contenitori speciali di alta qualità in alluminio per un sicuro stoccaggio e trasporto di batterie agli ioni di litio. Adatti per il trasporto di prototipi, batterie nuove/intatte (test a norma UN 38.3), batterie danneggiate o difettose/gravemente difettose (rispettare le specifiche/l’omologazione, se necessario richiederle) secondo la norma ADR SV 376 e la disposizione in materia di imballaggio P911 e batterie destinate allo smaltimento e al riciclo.
Test di infiammabilità a norma P911 superato: temperatura esterna massima inferiore a 100 °C, nessuna fuoriuscita di fiamme e frammenti in caso di avaria.
Materiale assorbente e di imbottitura non infiammabile, non conducibile elettricamente e senza polvere. Chiusura a tenuta del coperchio espansa. Impilabile, con chiusure comfort. Massa lorda massima per omologazione per merce pericolosa: 65 kg.
Norma:
UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.