Udførelse:
Førsteklasses specialbeholder af aluminium til sikker opbevaring og transport af lithium-ion-batterier. Skal være egnet til transport af prototyper, nye / intakte (UN 38.3-testet) samt beskadigede eller defekte / kritisk defekte batterier (fastlæggelse / godkendelse. Fås på anmodning) i overensstemmelse med ADR SV 376 og emballageforskrift P911, samt batterier til bortskaffelse og genbrug.
Brandtest i henhold til P911 bestået: maksimal udetemperatur under 100 °C, ingen spredning af flammer og splinter i tilfælde af havari.
Polstrings- og opsugningsmaterialet er ikke brandbart, ikke elektrisk ledende samt støvfrit. Lågtætning med skum. Kan stables, med Comfort-lukninger. Maks. bruttomasse til farligt gods: 65 kg.
Norm:
UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.