Apsauginė dėžutė akumuliatoriui

Prekės Nr.: 981119
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės specialus konteineris, pagamintas iš aliuminio, skirtas saugiam ličio jonų akumuliatorių laikymui ir transportavimui. Tinka transportuoti prototipus, naujus / nepažeistus (išbandyta UN 38.3) ir pažeistus arba sugedusius / kritiškai sugedusius akumuliatorius laikytis (specifikacijos / patvirtinimo. Jei reikia, paprašykite) pagal ADR SV 376 ir pakavimo reglamentą P911, taip pat akumuliatorius, skirtus utilizuoti ir perdirbti.
P911 priešgaisrinis bandymas sėkmingai išlaikytas: maksimali lauko temperatūra žemesnė nei 100 °C, nelaimingo atsitikimo atveju neišsiskiria liepsnos ir atplaišos.
Paminkštinimas ir sugerianti medžiaga nedegi, nelaidi elektrai ir be dulkių. Putplasčio dangčio sandariklis. Galima dėti vieną ant kito, su patogiomis spynomis. Maks. leistina pavojingų krovinių bruto masė: 65 kg

Standartas:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.