AkkuSafe Box

Artiklové číslo: 981119
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní zvláštní hliníkový zásobník pro bezpečné skladování a přepravu Li-Ion baterií. Vhodné pro přepravu prototypů, nových / nepoškozených (test UN 38.3) a poškozených nebo vadných baterií / baterií s kritickou vadou (viz zjištění stavu / homologace. Podle potřeby vyžádejte) podle ADR SV 376 a předpisu pro balení P911, včetně baterií k likvidaci a recyklaci.
Úspěšné zvládnutí testu hoření podle P911: Maximální externí teplota nižší než 100 °C, v případě havárie neprošlehnou plameny a neuvolňují se střepiny.
Materiál výstelky a savý materiál není hořlavý, není elektricky vodivý a není prašný. Pěnové těsnění víka. Stohovatelné provedení s komfortními uzávěry. Maximální hrubá hmotnost pro schválení nebezpečného materiálu: 65 kg.

Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"