• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Accusafe box

Artikelnummer: 981119
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig speciaal reservoir van aluminium voor het veilig opbergen en transport van lithium-ion-batterijen. Geschikt voor het transport van prototypes, nieuwe / intacte (UN 38.3 getest) en beschadigde of defecte / kritisch defecte batterijen (vaststelling / goedkeuring in acht nemen. Indien nodig opvragen) conform ADR SV 376 en verpakkingsvoorschrift P911, en batterijen voor afvoer en recycling.
Brandtest volgens P911 met succes geslaagd: maximale buitentemperatuur onder 100 °C, geen uittreden van vlammen en splinters in geval van schade.
Bekledings- en opzuigmateriaal niet brandbaar, niet elektrisch geleidend en stofvrij. Dekselafdichting met schuim. Stapelbaar, met comfortsluitingen. Maximale brutomassa goedgekeurdd voor gevaarlijke goederen: 65 kg.

Norm:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Veiligheid in praktijk"