Utförande:
Högklassig specialbehållare av aluminium för säker förvaring och transport av litiiumjunbatterier. Lämplig för transport av prototyper, nya / intakta (UN 38.3 testade) samt skadade eller defekta / kritiskt defekta batterier (följ fastställande / godkännande. Begär vid behov) enligt ADR SV 376 och föråackningsföreskrift P911, samt batterier för avfallshantering och återvinning.
Godkänt brandtest enligt P911: högsta utvändiga temperatur lägre än 100 °C, inga utslagna lågor eller splitter vid ett haveri.
Stoppnings- och uppsugningsmaterial ska vara obrännbart, inte elektriskt ledande och dammfritt. Locktätning av skumplast. Staplingsbar, med Comfort-lås. Största bruttomassa enligt tillståndet för farligt gods: 65 kg.
Norm:
UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.