Caja de seguridad con batería

Número de artículo: 981119
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Recipiente especial de alta calidad de aluminio para el almacenamiento seguro y el transporte de pilas de iones de litio. Adecuado para el transporte de prototipos, nuevos/intactos (comprobado UN 38.3), así como baterías defectuosas o críticamente defectuosas (comprobar fijación / autorización en caso necesario) según ADR SV 376 y la norma de embalaje P911, así como pilas para la eliminación y el reciclaje.
Prueba de incendio según P911 superada con éxito: temperatura exterior máxima por debajo de 100 °C, sin escape de llamas y astillas en caso de accidente.
Material acolchado y de tapicería no inflamable, no conductivo eléctricamente y sin polvo. Junta de la tapa espumada. Apilable, con cierres cómodos. Masa bruta máxima. Homologación para mercancías peligrosas: 65 kg.

Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.