Cutie AkkuSafe

Cod articol: 981119
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Recipient special de înaltă calitate din aluminiu pentru depozitarea sigură şi transportul bateriilor Li-ion. Recomandată pentru transportul prototipurilor, bateriilor noi/intacte (testat UN 38.3) precum şi al bateriilor deteriorate sau defecte/cu defecţiuni critice (A se vedea specificaţia/aprobarea. A se solicita, dacă este necesar) în conformitate cu ADR SV 376 şi instrucţiunea de ambalare P911, precum şi al bateriilor destinate eliminării şi reciclării.
Testul de rezistenţă la foc în conformitate cu P911 a fost trecut cu succes: temperatura exterioară maximă sub 100 °C, fără scăpări de flăcări şi fragmente în caz de avarie.
Materialul de căptuşeală şi materialul absorbant sunt neinflamabile, neconductoare electric şi fără praf. Etanşare cu spumă pentru capac. Posibilitate de stivuire, cu încuietoare Comfort. Masa brută maximă - aprobare pentru mărfuri periculoase: 65 kg.

Standard:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.