Exécution:
Coffre spécial de haute qualité en aluminium pour le rangement et le transport en toute sécurité de batteries lithium-ion. Convient pour le transport de prototypes, de batteries neuves/intactes (testées UN 38.3), de batteries endommagées ou en état de défectuosité critique (respecter la définition / l’homologation. Demander au besoin) suivant ADR SV 376 et les prescriptions d’emballage P911, ainsi que de batteries à des fins d’élimination et de recyclage.
Test d’incendie suivant P911 réussi: température extérieure maximale inférieure à 100 °C, pas d’émission de flammes ni de projection d’éclats en cas d’avarie.
Matériau de rembourrage et d’absorption ininflammable, non conducteur et exempt de poussières. Joint du couvercle en mousse. Empilable, avec fermetures confort. Poids brut maximal, homologation pour produits dangereux: 65 kg.
Norme:
UN 3480, UN 3481, ONU 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.