Izvedba:
Kakovostna posebna posoda iz aluminija za varno shranjevanje in transport li-ionskih baterij. Primerno za transport prototipov, novih/nedotaknjenih (testiranih v skladu z UN 38.3) ter poškodovanih ali pokvarjenih/kritično pokvarjenih baterij (upoštevajte določite/odobritev; po potrebi zahtevajte) v skladu z ADR SV 376 in predpisom za pakiranje P911 ter baterij za odstranjevanje in reciklažo.
Požarni test v skladu s P911 uspešno opravljen: maksimalna zunanja temperatura pod 100 °C, brez izstopa plamenov in okruškov v primeru havarije.
Podložni in sesalni material ni gorljiv, ni električno prevoden in ne vsebuje prahu. Penast pokrov tesnila. Možnost nakladanja, z udobnimi zapirali. Maksimalna bruto masa, dovoljenje za nevarne snovi: 65 kg.
Standard:
UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.