Malli:
Laadukas alumiininen erikoissäiliö litiumioniparistojen turvalliseen säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Sopii prototyyppien, uusien/ehjien (UN 38.3 -testattujen) sekä vahingoittuneiden tai viallisten / kriittisesti viallisten paristojen kuljetukseen (Määritys/lupa otettava huomioon. Pyydettävä tarvittaessa) ADR SV 376 -säännöstön ja pakkausmääräyksen P911 mukaisesti sekä paristojen hävittämiseen ja kierrättämiseen.
P911-määräyksen mukainen palotesti läpäisty: maksimaalinen ulkolämpötila alle 100 °C, ei liekkien ulostuloa eikä säröilyä onnettomuudessa.
Pehmuste- ja imumateriaali palamattomia, sähköä johtamaton ja pölytön. Kannessa vaahtomuovitiiviste. Pidottava, mukavuuslukot. Maksimaalinen bruttomassa vaarallisten aineiden hyväksynnässä: 65 kg.
Standardi:
UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.