Descrizione:
Offrendo versatilità e grande funzionalità, questa elegante giacca è impermeabile e traspirante. Se indossato senza maniche, il gilet ha una protezione di livello sul lavoro. Oppure, se indossato nella sua intereszza offre una protezione completa contro le condizioni di umido e bagnato.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- 4 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasca interna porta telefono
- Tasca interna per sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato CE
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
- 3 strati
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 ((Bodywarmer))
- EN ISO 20471 Class 3 ((Full Jacket))
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 ((Bodywarmer) )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 ((Full Jacket))
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Composizione del guscio: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi