Omschrijving:
Dit kledingstuk is veelzijdig en functioneel. Kan als jack gedragen worden onder natte omstandigheden. Kan daarnaast als bodywarmer gedragen worden als de mouwen uitgeritst worden.
Kenmerk:
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
- Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
- 4 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Binnenzak voor de telefoon
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- CE gecertificeerd
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Leverbaar in maten tot 4XL
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
- 3 laags
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 ((Bodywarmer))
- EN ISO 20471 Class 3 ((Full Jacket))
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 ((Bodywarmer) )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 ((Full Jacket))
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)
Materiaal:
Shell-stof: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell samenstelling: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.