Descriere:
Oferind versatilitate si functionalitate, acest articol de imbracaminte ofera o acoperire completa. Ofera protectie completa in conditii de umiditate asemenea unei jachete. Atunci cand e purtata cu manecile detasate, aveti la dispozitie o vesta care va apara de frig.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Captusit cu micro polar fleece
- Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
- Mânecile detașabile oferă o opțiune multi-way pentru purtător
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunarul intern pentru telefon
- Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare CE
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
- 3 straturi
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 ((Bodywarmer))
- EN ISO 20471 Class 3 ((Full Jacket))
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 ((Bodywarmer) )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 ((Full Jacket))
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)
Material:
Material ţesătură: 92% poliester, 8% elastan, laminat la 100% poliester Micro Polar Fleece
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan, laminat la 100% poliester Micro Polar Fleece
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări