Beskrivelse:
Denne moderigtige model er vandafvisende og åndbar. Den er fremstillet i stretch softshell der gør den komfortabel at have på. Inderstoffet er bundet micropolar fleece for ekstra varme.
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Foret med Micro Polar fleece
- Vandtætte lynlåse for at forhindre vandindtrængning
- Aftagelige ærmer giver en flervejs mulighed for brugeren
- 4 lommer for opbevaring
- Brystlomme med lynlås
- Indvendig telefonlomme
- Indvendig lomme for sikker opbevaring
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
- 3 Lags
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 ((Bodywarmer))
- EN ISO 20471 Class 3 ((Full Jacket))
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 ((Bodywarmer) )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 ((Full Jacket))
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)
Materiale:
Yderstof: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens sammensætning: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske