PCD 3000-2: Portata 3500 g, divisione 0,01 g

Codice art.: PCD 3000-2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo PCD 3000-2
copia
EAN / GTIN 4045761196209
copia
Codice del produttore PCD 3000-2
copia
Numero-L L40250 1806
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Bilancia da laboratorio con piattaforma separata: Ideale per i lavori in glove box o camera di aspirazione. Particolarmente pratica per pesare sostanze tossiche, volatili o contaminate
  • Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
  • Unità di misura programmabile, ad es. visualizzazione diretta in lunghezza filamento g/m, peso di carta o grammatura g/m² ecc
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 21 mm
  • Dimensioni superficie di pesata: L×P 160×160 mm
  • Materiale piatto di pesata: acciaio inox
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 165×280×75 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 12 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Dimensioni statimetro L×P×A 165×280×75 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 1,2 m
  • Peso netto ca. 2,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C