{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 0 pc. | |
| Durée de fonctionnement | 12 h | |
| Format international | pile 9 V (6LR61) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Hauteur totale | 75 mm | |
| Largeur totale | 165 mm | |
| Profondeur totale | 280 mm | |
| Hauteur boîtier | 75 mm | |
| Largeur boîtier | 165 mm | |
| Profondeur boîtier | 280 mm | |
| Forme plateau de pesée | aspect anguleux | |
| Largeur plateau de pesée | 160 mm | |
| Profondeur plateau de pesée | 160 mm | |
| Matériau plateau | Acier inoxydable | |
| Lisibilité (grammes) | 0,01 g | |
| Hauteur des chiffres | 21 mm | |
| Affichage avec rétroéclairage | oui | |
| Type de produit | balances de précision | |
| Unité plage de pesée | Gramm | |
| Métrologie | numérique | |
| Température de fonctionnement min. | 5 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 35 °C | |
| Poids | 2 kg |
| Référence article | PCD 3000-2 | |
| EAN / GTIN | 4045761196209 | |
| Réf. fabricant | PCD 3000-2 | |
| Article hors catalogue | L40250 1806 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |