{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 0 buc. | |
| Durată de funcţionare | 12 h | |
| Dimensiune internaţională | Baterie de 9 volți (6LR61) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Înălţimea totală | 75 mm | |
| Lăţimea totală | 165 mm | |
| Adâncimea totală | 280 mm | |
| Înălţime carcasă | 75 mm | |
| Lăţime carcasă | 165 mm | |
| Adâncime carcasă | 280 mm | |
| Formă placă de cântărire | pătrat | |
| Lățime placă de cântărire | 160 mm | |
| Adâncime placă de cântărire | 160 mm | |
| Material platou cântar | oţel superior | |
| Lizibilitate (grame) | 0,01 g | |
| Înălţimea cifrelor | 21 mm | |
| Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
| Tip produs | Cântar de precizie | |
| Unitate domeniu de cântărire | Gramm | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | 5 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 35 °C | |
| Greutate | 2 kg |
| Cod articol | PCD 3000-2 | |
| EAN / GTIN | 4045761196209 | |
| Număr producător | PCD 3000-2 | |
| L-Număr | L40250 1806 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |