Precisiebalans; Max 3500 g, d = 0,01 g

Artikelnummer: PCD 3000-2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PCD 3000-2
EAN/GTIN 4045761196209
Nummer fabrikant PCD 3000-2
L-nummer L40250 1806

Omschrijving

Omschrijving:

  • Laboratoriumweegschaal met apart platform: Ideaal voor het werken in handschoenzakken of onder laboratoriumzuurkasten. Bijzonder praktisch voor het wegen van giftige, vluchtige of verontreinigde stoffen
  • PRE-TARE functie: voor het handmatig voorwegen van een bekend containergewicht, handig voor het controleren van de vulhoeveelheid
  • Vrij programmeerbare weegunit: , bijv. weergave direct in draadlengte g/m, papiergewicht g/m², o.i.d
  • Waterpas- en voetschroeven: voor het standaard exact waterpas stellen van de weegschaal, dus de meest nauwkeurige weegresultaten
  • Stofkap bij de levering inbegrepen
  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
  • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d
  • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte21 mm
  • Afmetingen weegoppervlak: BxD 160×160 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Edelstaal
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 140×46×75 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 12 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Totale afmetingen BxDxH 165×280×75 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 1,2 m
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires