Prolunga in fibra di carbonio, Thermo 60/D=20mm 656039

Codice art.: K656039
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo K656039
copia
Codice del produttore K656039
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Le prolunghe sono necessarie quando il punto di misura non può essere raggiunto con la sola sonda, ad esempio per raggiungere elementi in fori e punti difficili da raggiungere sul pezzo.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 3,1
  • Codice, sistema di forma breve: 06-M5-L60-SCFC20-BTi20
  • DK: 52506006
  • Filettatura: M5
  • Dimensioni: 0,075 X 0,025 X 0,025 M
  • Esagono: M00-694-038-000
  • Articolo ITP n.: VC M5 TZ0 20 060
  • Materiale corpo base: Titanio
  • Materiale gambo: Plastica rinforzata con fibra di carbonio
  • Articolo Qmark n.: VM5-20.60-TX
  • Articolo Renishaw n.: A-5555-0658
  • Articolo Zeiss n.: 626107-2060-100