Extensión de fibra de carbono, Thermo 60/D=20mm 656039

Número de artículo: K656039
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
Número de artículo K656039
Número del fabricante K656039
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los alargadores son necesarios cuando el punto de medición no puede alcanzarse sólo con el palpador, por ejemplo, para llegar a características en agujeros y lugares de difícil acceso en la pieza.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 3,1
  • Código, sistema abreviado: 06-M5-L60-SCFC20-BTi20
  • DK: 52506006
  • Rosca: M5
  • Tamaño / Dimensión: 0,075 X 0,025 X 0,025 M
  • Hexágono: M00-694-038-000
  • Artículo nº ITP: VC M5 TZ0 20 060
  • Material cuerpo de base: Titanio
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono
  • Artículo Qmark nº.: VM5-20.60-TX
  • Artículo Renishaw nº.: A-5555-0658
  • Artículo Zeiss núm.: 626107-2060-100