• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Rallonge fibre de carbone, Thermo 60/D=20mm 656039

Réf.: K656039
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
Référence article K656039
Réf. fabricant K656039
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des rallonges sont nécessaires lorsque le point de mesure ne peut pas être atteint avec le palpeur seul, par exemple pour atteindre des caractéristiques dans des alésages et des endroits difficiles d'accès sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 06-M5-L60-SCFC20-BTi20
  • DK: 52506006
  • Filetage: M5
  • Taille / dimension: 0,075 X 0,025 X 0,025 M
  • Hexagone: M00-694-038-000
  • Code article ITP: VC M5 TZ0 20 060
  • Matériau corps de base: Titane
  • Matière de la tige: Plastique renforcé de fibres de carbone
  • Qmark Référence: VM5-20.60-TX
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0658
  • Zeiss N° d’article: 626107-2060-100