• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung Kohlefaser, Thermo 60/D=20mm 656039

Artikel-Nr.: K656039
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K656039
Herstellernummer K656039
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 3,1
  • Code, Kurzform-System: 06-M5-L60-SCFC20-BTi20
  • DK: 52506006
  • Gewinde: M5
  • Größe / Abmessung: 0,075 X 0,025 X 0,025 M
  • Hexagon: M00-694-038-000
  • ITP Artikel-Nr.: VC M5 TZ0 20 060
  • Material Grundkörper: Titan
  • Material Schaft: Carbonfaserverstärkter Kunststoff
  • Qmark Artikel-Nr.: VM5-20.60-TX
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0658
  • Zeiss Artikel-Nr.: 626107-2060-100