• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Prodloužení z uhlíkových vláken, Thermo 60/D=20mm 656039

Artiklové číslo: K656039
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
Katalogové číslo K656039
Číslo výrobce K656039
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Prodloužení jsou potřebná v případě, že měřicí bod není dosažitelný samotnou sondou, např. pro dosažení prvků v otvorech a těžko přístupných míst na obrobku.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 3,1
  • Kód, zkrácený systém: 06-M5-L60-SCFC20-BTi20
  • DK: 52506006
  • Závit: M5
  • Velikost / rozměr: 0,075 X 0,025 X 0,025 M
  • Šestihran: M00-694-038-000
  • ITP článek č.: VC M5 TZ0 20 060
  • Materiál základní těleso: Titan
  • Materiál dříku: Plast vyztužený uhlíkovými vlákny
  • Qmark článek č.: VM5-20.60-TX
  • Renishaw článek č.: A-5555-0658
  • Zeiss článek č.: 626107-2060-100