• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Bilancia didattica EFS 200-1, Portata 220 g, Divisione 0,1 g

Codice art.: EFS 200-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
Prezzo per 5 Articolo: 194,00 €
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia compatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo EFS 200-1
copia
EAN / GTIN 4045761252912
copia
Codice del produttore EFS 200-1
copia
Numero-L L40250 102839
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

Semplice e pratico comando a 2 tasti, pertanto idoneo anche per le attività didattiche e scolastiche
Funzione di pesata aggiuntiva semplifica la composizione di miscele
Struttura estremamente piatta
Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
Impilabile per risparmiare spazio
Il pratico funzionamento a batteria, con batterie disponibili in commercio, garantisce grande flessibilità e indipendenza da adattatori di rete, prese, caricatori, ecc.
Grande display per facilitare la lettura dei valori

Proprietà:

Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 15 mm
Dimensioni totali L×P×A 145×205×46,5 mm
Dimensioni superficie di pesata, plastica, L×P 134×127 mm
Peso netto ca. 0,45 kg
Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 40 °C