Balance scolaire EFS 200-1, Portée 220 g, Lecture 0,1 g

Réf.: EFS 200-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances compactes

Numéros d’identification et classifications

Référence article EFS 200-1
EAN / GTIN 4045761252912
Réf. fabricant EFS 200-1

Description

Description:

Utilisation aisée et pratique à 2 touches, bien adaptée à une utilisation en milieu scolaire
Fonction dʼaddition de pesée simplifie les mélanges
Construction particulièrement plate
Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
Empilable pour gagner de la place au rangement
Pratique, le fonctionnement sur pile courante du commerce offre une grande flexibilité, sans avoir à se soucier des adaptateurs secteur, des prises, des chargeurs, etc.
Grand écran pour une lecture facile des valeurs

Caractéristique(s):

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 15 mm
Dimensions totales L×P×H 145×205×46,5 mm
Dimensions surface de pesée, plastique, L×P 134×127 mm
Poids net env. 0,45 kg
Température ambiante tolérée 10 °C / 40 °C