Balanza para colegios EFS 200-1, Margen de pesaje 220 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: EFS 200-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
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
Tipo de producto Balanza compacta

Identificación y clasificación

Número de artículo EFS 200-1
EAN / GTIN 4045761252912
Número del fabricante EFS 200-1
Número L L40250 102839
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas, por eso, también es idóneo para la enseñanza y docencia
Función de pesaje para componentes, uso práctico para fórmulas
Con una estructura especialmente plana
La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
Apilable, para guardarlo en espacio reducido
Funcionamiento práctico con pilas que aseguran una gran flexibilidad e independicia de los adaptadores de red, tomas de corriente, cargadores, etc.
Gran pantalla para facilitar la lectura de los valores

Característica:

Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
Dimensiones totales A×P×A 145×205×46,5 mm
Dimensiones superficie de pesaje, plástico, A×P 134×127 mm
Peso neto aprox. 0,45 kg
Temperatura ambiente admisible 10 °C / 40 °C