Školní váha EFS 200-1, rozsah vážení 220 g, odečitatelnost 0,1 g.

Artiklové číslo: EFS 200-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Kompaktní váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EFS 200-1
EAN / GTIN 4045761252912
Číslo výrobce EFS 200-1
L-číslo L40250 102839
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

Jednoduché a pohodlné ovládání dvěma tlačítky, proto se hodí i pro použití ve škole a při výuce
Velká vážicí deska, ideální pro větší vzorky, sklenice, nádoby atd.
Praktická přídavná funkce vážení zjednodušuje formulaci
Obzvláště plochý design
Možnost stohování pro úsporu místa
Praktický bateriový provoz s běžně dostupnými bateriemi poskytuje velkou flexibilitu a nezávislost na síťových adaptérech, zásuvkách, nabíječkách atd.
Velký displej pro snadné čtení hodnot

Charakteristika:

Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 15 mm
Celkové rozměry Š × H × V 145 × 205 × 46,5 mm
Rozměry vážicí plochy, plast, š×h 134×127 mm
Čistá hmotnost přibližně 0,45 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C