• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EFS 200-1, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: EFS 200-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
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
Produktart Kompaktwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EFS 200-1
EAN / GTIN 4045761252912
Herstellernummer EFS 200-1
L-Nummer L40250 102839
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet
Große Wägeplatte, ideal für größere Proben, Gläser, Behälter etc.
Eine praktische Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren
Besonders flache Bauweise
Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Der praktische Akkubetrieb mit handelsüblichen Batterien bietet große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.
Großes Display zum einfachen Ablesen der Werte

Merkmal:

Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
Gesamtabmessungen B×T×H 145×205×46,5 mm
Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, B×T 134×127 mm
Nettogewicht ca. 0,45 kg
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C