EFS 200-1 iskolai mérleg, mérési tartomány 220 g, leolvashatóság 0,1 g

Cikkszám: EFS 200-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
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
Termék fajtája Kompakt mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EFS 200-1
EAN / GTIN 4045761252912
Gyártó száma EFS 200-1
L-szám L40250 102839
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

Egyszerű és kényelmes 2 gombos működtetés, ezért iskolai és oktatási használatra is kiválóan alkalmas
Nagyméretű mérőlemez, ideális nagyobb minták, edények, tartályok stb. mérésére.
Praktikus kiegészítő mérlegelési funkció egyszerűsíti a formulázást
Különösen lapos kialakítás
Helytakarékos tárolás érdekében egymásra helyezhető
A praktikus akkumulátoros működés a kereskedelemben kapható akkumulátorokkal nagyfokú rugalmasságot és a hálózati adapterektől, konnektoroktól, töltőktől stb. való függetlenséget biztosít.
Nagy kijelző az értékek könnyű leolvasásához

Jellemző:

Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, 15 mm-es számjegymagassággal
Teljes méretek Sz×D×H 145×205×46,5 mm
Méretek Mérőfelület, műanyag, Sz×D 134×127 mm
Nettó súly kb. 0,45 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/40 °C