Coppia di ganasce di ricambio scanalate, Larghezza ganasce: 80mm

Codice art.: 967040 80
copia
Imposta il prezzo 2 Articolo (21,38 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 80 mm
Altezza 20 mm
Profondità 12 mm
Tipo di fissaggio foratura
Distanza foro di fissaggio 51 mm
Tipo di superficie di serraggio scanalato
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967040 80
copia
EAN / GTIN 4045197612335
copia
Codice del produttore 967040 80
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Morse a vite GARANT n. art. 967000; 967010; 967030.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio e bussole di centraggio.