Paire de mors de rechange striés, Largeur mors: 80mm

Réf.: 967040 80
Copier
Fixer le prix 2 Unité (CHF 24,45 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 80 mm
Hauteur 20 mm
Profondeur 12 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 51 mm
Type de surface de serrage strié
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 967040 80
Copier
EAN / GTIN 4045197612335
Copier
Réf. fabricant 967040 80
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Etaux GARANT 967000; 967010; 967030.

Livraison:

Avec vis de fixation et douilles de centrage.