Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos, Žiaunų plotis: 80mm

Prekės Nr.: 967040 80
Rinkinio kaina 2 vnt. (21,15 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 80 mm
Žiaunų aukštis 20 mm
Žiaunų ilgis 12 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Tvirtinimo būdas gręžimas
Gręžimo atstumas tarp kiaurymių 51 mm
Turinys 1 pora
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967040 80
EAN / GTIN 4045197612335
Gamintojo numeris 967040 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

GARANT spaustuvai Nr. 967000; 967010; 967030.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais ir centravimo įvorėmis.