Par de mordentes sobresselentes serrilhados, largura do mordente: 80

N.º do artigo: 967040 80
Definir preço 2 Peça (21,58 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Definir preço 2 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 80 mm
Altura 20 mm
Profundidade 12 mm
Tipo de fixação perfurar
Distância do furo de fixação 51 mm
Tipo de área de aperto estriado
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 967040 80
EAN/GTIN 4045197612335
Número do fabricante 967040 80
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Tornos de bancada GARANT n.º 967000; 967010; 967030.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação e casquilhos de centragem.