{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti | 80 mm | |
| Visina | 20 mm | |
| Dubina | 12 mm | |
| Pričvršćivanje | bušenje | |
| Razmak provrta za montažu | 51 mm | |
| Vrsta stezne površine | izbrazdano | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 967040 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197612335 | |
| Broj proizvođača | 967040 80 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |