Nadomestna čeljust, par, narebričena, Širina čeljusti: 80mm

Št. art.: 967040 80
Nastavi ceno 2 kos (21,15 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 80 mm
Višina 20 mm
Globina 12 mm
Vrsta pritrditve vrtanje
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami 51 mm
Vrsta vpenjalne površine narebrena
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967040 80
EAN/GTIN 4045197612335
Številka proizvajalca 967040 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

GARANT–Primeži art. 967000; 967010; 967030.

Obseg dobave:

Vklj. pritrdilne vijake in centrirne doze.