Par de mordazas de recambio estriadas, Anchura de mordazas: 80mm

Número de artículo: 967040 80
Establecer precio 2 unidades (24,08 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 80 mm
Altura de mordazas H 20 mm
Long. de mord. L 12 mm
Superficie de apriete forma estriada
Tipo de fijación Taladrado
Distancia entre las perforaciones A1 51 mm
Contenido 1 par
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Contenido par

Identificación y clasificación

Número de artículo 967040 80
EAN / GTIN 4045197612335
Número del fabricante 967040 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Tornillo de bancoGARANT- n.º 967000; 967010; 967030.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación y los casquillos de centrado.