Sedia girevole da lavoro, skay simil-pelle, con rotelle, bassa, Modello: BLACK

Codice art.: 965260 BLACK
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata sedia: 120

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Esecuzione con rotelle
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Campo di regolazione altezza 450 mm - 630 mm
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale 60 mm
Regolazione dell’inclinazione della seduta in gradi 6 grado
Campo di regolazione profondità seduta 60 mm
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965260 BLACK
copia
EAN / GTIN 4016849943909
copia
Codice del produttore 9033H-0551-3279
copia
Produttore Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale con rivestimento in skay simil-pelle, comodi e morbidi. Lavabili e di facile manutenzione. Esecuzione resistente ai disinfettanti e antibatterica, senza PVC.
Sedia girevole da lavoro Work-Tec Ergo: imbottitura comfort con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie di colore arancione.
Regolazione del peso di 45 – 120 kg.
Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso.

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Work-Tec Ergo" Visualizza tutto