{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Work-Tec Ergo | |
| Colore | orange; black | |
| Altezza | 860 mm | |
| Portata max. | 120 kg | |
| Es. regolabile in altezza | sì | |
| Esecuzione regolazione dell’altezza | es. meccanica | |
| Regolazione dell’altezza min. | 590 mm | |
| Regolazione dell’altezza max. | 860 mm | |
| Regolazione dell’inclinazione della seduta | sì | |
| Altezza schienale | 580 mm | |
| Schienale regolabile | sì | |
| Campo di regolazione dell´altezza dello schienale max. | 60 mm | |
| Braccioli disponibili | sì | |
| Con braccioli | sì | |
| Materiale seduta | Schiuma integrale | |
| Larghezza seduta | 460 mm | |
| Profondità seduta | 470 mm | |
| Profondità della seduta regolabile | sì | |
| Campo di regolazione profondità seduta min. | 60 mm | |
| Tipo di prodotto | sedia | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 965252 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883040629 | |
| Codice del produttore | 9031H-4000-3279 | |
| Produttore/persona responsabile | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |