{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| lyftförmåga stol | 120 kg | |
| Serie | Work-Tec Ergo | |
| Utförande | med hjul | |
| sitsbredd | 460 mm | |
| sitsdjup | 470 mm | |
| ryggstöd höjd | 580 mm | |
| höjdinställningsområde | 450 mm - 630 mm | |
| Ryggstöd höjdinställningsområde | 60 mm | |
| Justering av sitslutningen i grader | 6 grad | |
| Inställningsområde för sittdjup | 60 mm | |
| Produktslag | Arbetsstol |
| Artikkelkode | 965260 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849943909 | |
| Manufacturer number | 9033H-0551-3279 | |
| Manufacturer/responsible person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |