Delavniški vrtljivi stol, umetno usnje, s kolesi, nizek, Tip: BLACK

Št. art.: 965260 BLACK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Work-Tec Ergo
Izvedba s kolesi
Širina sedeža 460 mm
Globina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 580 mm
Območje nastavljanja višine 450 mm - 630 mm
Območje nastavljanja višine naslonjala 60 mm
Nastavitev naklona sedeža v stopinjah 6 stopinj
Območje nastavljanja globine sedeža 60 mm
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965260 BLACK
EAN/GTIN 4016849943909
Številka proizvajalca 9033H-0551-3279
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Sedež in naslonjalo iz prevleke iz umetnega usnja, udobno in mehko. Pralno in preprosto za nego. Odporno na razkužila in antibakterijsko, brez PVC-ja.
Delavniški vrtljivi stol Work-Tec ERGO: udobno oblazinjenje z ergonomsko oblikovanim naslonjalom in vodoravnim prešitjem, s praktičnimi drsnimi ročaji v oranžni barvi.
Reguliranje teže od 45 do 120 kg.
Z ergonomskim paketom: sinhrona tehnologija, vključno z regulacijo teže.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Poglej vse