Coppia di braccioli multifunzionali ESD regolabili in altezza per Work-Tec Ergo, Modello: ESD

Codice art.: 972679 ESD
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Work-Tec Ergo
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Movimento tastatore 45 grado
Es. regolabile avanti e indietro 60 mm
Es. regolabile in altezza 110 mm
Regolabile lateralmente 50 mm
Contenuto Coppia
Tipo di prodotto Braccioli
Materiale plastica
Caratteristiche height adjustable; can be swivelled; adjustable at the side; can be adjusted forwards/backwards

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972679 ESD
EAN / GTIN 4016849701714
Codice del produttore 9039E
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Per scaricare la parte superiore del corpo e le braccia, è possibile regolare i braccioli 4D in altezza (110 mm), larghezza (50 mm) e profondità (60 mm), nonché orientarli a 45°.

Norma:

Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.

Per:

Sedie da lavoro ESD Work-Tec Ergo n. art. 972674 – 972677.