Werkdraaistoel, kunstleder, met wielen, laag BLACK

Artikelnummer: 965260 BLACK
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Belastbaarheid stoel: 120

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Uitvoering met rollen
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
Rugleuning hoogteverstelbereik 60 mm
Kantelverstelling van de stoel in graden 6 graden
Zitdiepteverstelbereik 60 mm
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965260 BLACK
EAN/GTIN 4016849943909
Nummer fabrikant 9033H-0551-3279

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting en rugleuning met kunstlederen bekleding, comfortabel en zacht. Afwasbaar en gemakkelijk te onderhouden. Bestand tegen desinfecterende middelen en antibacterieel, PVC-vrij.
Werkdraaistoel Work-Tec Ergo: comfortabele bekleding met ergonomisch gevormde rugleuning, horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen in oranje.
Met ergonomie-pakket: synchrone techniek inclusief gewichtsregeling.
Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen