Chaise pivotante de travail, similicuir, avec roulettes, basse, Type: BLACK

Réf.: 965260 BLACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Work-Tec Ergo
Couleur orange; noir
Charge admissible max. 120 kg
Réglable en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Réglage en hauteur progressif oui
Réglage en hauteur min. 450 mm
Réglage en hauteur max. 630 mm
Norme DIN 68877
Support lombaire non
Réglage de l’inclinaison de l’assise oui
Hauteur du dossier 580 mm
Dossier réglable oui
Plage de réglage en hauteur du dossier min. 60 mm
Accoudoirs possibles oui
Avec accoudoirs oui
Matériau assise Similicuir
Largeur d’assise 460 mm
Profondeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise réglable oui
Plage de réglage de la profondeur d’assise min. 60 mm
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 5 pc.
Nombre total de roues/roulettes 5 pc.
Domaine d’utilisation Chaises
Type de produit chaises
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 965260 BLACK
EAN / GTIN 4016849943909
Réf. fabricant 9033H-0551-3279
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Siège et dossier à revêtement en similicuir, confortable et doux. Lavable et facile à entretenir. Résistante aux désinfectants et antibactérien, sans PVC.
Chaise pivotante de travail Work-Tec Ergo: rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques de couleur orange.
Régulation du poids de 45 à 120 kg.
Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.