Sedia girevole da lavoro ESD, tessuto, con rotelle, bassa, Modello: ESD

Codice art.: 972674 ESD
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Work-Tec Ergo
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Altezza seduta 450 mm
Portata max. 120 kg
Es. regolabile in altezza
Esecuzione regolazione dell’altezza Molla a gas
Regolazione continua dell’altezza si
Regolazione dell’altezza min. 450 mm
Regolazione dell’altezza max. 630 mm
Normativa Conduttività secondo DIN 61340-5-1
Materiale telaio plastica
Regolazione dell’inclinazione della seduta
Altezza schienale 580 mm
Schienale regolabile
Campo di regolazione dell´altezza dello schienale min. 60 mm
Braccioli disponibili
Con braccioli
Materiale seduta Imbottitura in stoffa ESD
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Profondità della seduta regolabile
Campo di regolazione profondità seduta min. 60 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante no
Numero di rotoli, Ruota piroettante 5 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 5 pz.
Campo di impiego Sedia
Tipo di prodotto sedia
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972674 ESD
EAN / GTIN 4016849943961
Codice del produttore 9033C-9801-3218
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale in imbottitura in stoffa conduttiva ESD. Comodi, traspiranti e resistenti. Imbottitura confortevole con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie. Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso. Collegamento conduttivo senza interruzione dall’imbottitura alle rotelle/gli piattello ESD. Schienale con guscio in plastica conduttivo e maniglie.
Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

Norma:

Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Work-Tec Ergo" Visualizza tutto